ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
差し込みキャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
38
ストッパー
なし
注文コード
06179148
品番
420B-U40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
車輪径D・ストッパー
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
材質(車輪)
エラストマー
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
取付高H(mm)
55
車幅(mm)
17
許容荷重(daN)
25
車輪径D(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
車輪タイプ
単輪