画像準備中

プレートキャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径D(Φmm)38 取付高H(mm)57 ストッパーあり 注文コード06179200 品番415E-U40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は車輪径D・取付高H・ストッパーなど15種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール(クロームメッキ) 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)17 金具仕上クロームメッキ(取付座は三価クロム化成処理) 取付寸法X×Y(mm)40×20 表面処理取付座は三価クロム化成処理 ストッパーあり 取付高H(mm)57 偏心E(mm)20 許容荷重(daN)25 取付座A×B×C(mm)51×31 旋回半径r(mm)51 車輪径D(Φmm)38 取付穴径P(Φmm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする