ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M12
車輪径D(Φmm)
38
ストッパー
あり
注文コード
06179270
品番
415EA-U40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・車輪径D・ストッパー
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅(mm)
17
金具仕上
クロームメッキ
ねじ径
M12
ストッパー
あり
取付高H(mm)
59
許容荷重(daN)
25
車輪径D(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
車輪タイプ
単輪