画像準備中

差し込みキャスター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径D(Φmm)38 材質(車輪)エラストマー ストッパーあり 注文コード06179297 品番4151EX-U40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は車輪径D・材質・ストッパーなど37種類から選べます 他の種類を見る
材質(車輪)エラストマー 金具仕上クロームメッキ 旋回半径(mm)51 ストッパーあり 取付高H(mm)59 偏心E(mm)20 軸長L(mm)50 車幅(mm)17 許容荷重(daN)25 軸径T(mm)Φ16 適合スパナ19 車輪径D(Φmm)38 ワッシャー厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする