ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
差し込みキャスター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
38
材質(車輪)
エラストマー
ストッパー
あり
注文コード
06179401
品番
4156EX-U40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
車輪径D・材質・ストッパー
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
材質(車輪)
エラストマー
金具仕上
クロームメッキ
旋回半径(mm)
51
ストッパー
あり
取付高H(mm)
59
偏心E(mm)
20
軸長L(mm)
52
車幅(mm)
17
許容荷重(daN)
25
軸径T(mm)
Φ22
適合スパナ
19
車輪径D(Φmm)
38
ワッシャー厚さ(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
車輪タイプ
単輪