曜日別特売

ねじ込みキャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじ径UNF1/2車輪径D(Φmm)38ストッパーなし注文コード06179419品番420A-1U40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)17金具仕上クロームメッキねじ径UNF1/2ストッパーなし取付高H(mm)59許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする