画像準備中

ねじ込みキャスター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径W3/8 車輪径D(Φmm)38 ストッパーなし 注文コード06179428 品番420A-2U40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品はねじ径・車輪径D・ストッパーなど9種類から選べます 他の種類を見る
材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)17 金具仕上クロームメッキ ねじ径W3/8 ストッパーなし 取付高H(mm)59 許容荷重(daN)25 車輪径D(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする