曜日別特売

差し込みキャスター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個車輪径D(Φmm)38材質(車輪)エラストマーストッパーなし注文コード06179568品番4205EX-U40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
材質(車輪)エラストマー金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)41ストッパーなし取付高H(mm)59偏心E(mm)20軸長L(mm)50車幅(mm)17許容荷重(daN)25軸径T(mm)Φ21適合スパナ19車輪径D(Φmm)38ワッシャー厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする