凸凹カードボックス やさい

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード06179970 品番KE-WC41-2
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

人気の「凸凹(でこぼこ)ぬりえ」につづき、イラストが凸凹になったカードのセットが誕生しました。それぞれ14種類のイラストがあります。裏面にはイラストの名前(かずは数字も)が印刷されているので、 これなーんだ?」 いくつあるかな?」 ど、会話をしながら楽しむこともできます。収納に便利な紙箱入りで、ギフトにもおすすめです。

仕様絵:タカミヤユキコ セット内容エンボス加工厚紙カード14枚+化粧箱入り 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×106×34 カードサイズ(mm)W105×H60×D1.5 適合年齢(歳)3歳以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする