画像準備中

花王 リリーフ パワフル パンツ M 20枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06180128 品番32843
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,420

ウストサイズ(cm)/M:65〜90
内容量/M:20枚入
目安吸水量/450ml(3回分)

用途
・さまざまな体形の方に対応可能なサイズバリエーション。
・幅広ギャザー:お腹まわり、脚まわりギャザーを幅広にして、締め付けを和らげます。
・股下のゴムをカット:モコモコせずにぴったりフィット。尿とりパッド併用時の装着も簡単です。
・横モレ防止ギャザー:脚まわりにしっかりフィットし、おしっこをせき止めます。
・独自の抗菌技術:尿臭原因菌の繁殖を抑え、臭いのもとから強力に抑えます。
・さらさら通気性シートで、長時間使用でも通気性だからムレずに安心。お肌をさらさらに保ちます。
種別パンツ サイズM 吸収量3回分 吸収量(mL)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする