画像準備中

関西ペイント すぐ使える緊急トイレセット100回分

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06180189 品番791813
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

外装サイズ/ 54.5×40×23.5cm
《セット内容》
抗菌・抗ウイルス段ボール製簡易トイレ
漆喰加工面に付着したウイルスを5分で99.9%以上低減 垂直荷重1393kg
期待耐用備蓄年数5年
座面耐久テスト10万回クリア
抗ウイルス<置くだけ>マット
漆喰コーティングによる抗菌・抗ウイルス加工
裏面に滑り止め加工付き
お好みのサイズにカット可能
防炎認定取得済み
トイレットペーパー210m(70m×3巻)
2.1m×100回分の安心サイズ
※1回に使うペーパーの長さは一般的に男性1.18m 女性1.43mとされています
防臭大型袋 60枚入
使用済非常用トイレ袋を入れる防臭
非常用トイレ袋100枚(20枚×5箱)
吸収量600ml の吸収パッド付き
白色袋をコンパクトにロール状梱包
ひも(黄色)付きのため袋とじ簡単
抗菌袋で菌の増殖を抑制
トイレットペーパーホルダー
段ボール製で簡単組

使用可能回数100回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする