豊通オールライフ
豊通オールライフの 歩行関連
豊通オールライフの シルバーカー・ショッピングカー
豊通オールライフ Anyone(エニワン)ウォーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06180478
品番
TAL2022B
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
サイズ/
重量:5.3kg
座幅:35cm
座奥行:22cm
座面高さ:52cm
折り畳み時寸法 :30×72×79〜85cm
車輪径 : 前輪 /20、後輪 /18cm
最大使用者体重/ 100kg
用途
コンパクトな車体ですが、車輪径が大きく、屋外での使用も安心。折り畳み、コンパクトに収納が出来るため、保管場所に困りません。