曜日別特売
1-917511-2 ナイロンコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 06180810

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード06180810品番1-917511-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65
販売価格(税別)
59
仕様【端子嵌合面のめっき】金使用温度範囲(℃)-55~105端子リセプタクル最大ワイヤーサイズ(mm2)1.23~2.27最大ワイヤーサイズ(AWG)16~14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする