日亜トービン 銅及び銅合金用ガス溶接棒 ニツコー熔材工業 06180903 日亜トービン 銅及び銅合金用ガス溶接棒 ニツコー熔材工業 06180903

銅及び銅合金用ガス溶接棒

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5kg) 注文コード 06180903 品番 日亜トービン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。

用途
適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。
適用できる金属の範囲が広い。
銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄など
棒長(mm)1000 棒径(Φmm)3 使用温度範囲(℃)約900〜950 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

『真鍮溶接』溶接方法による溶接部の色見の違い
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06180894
2022-03-13
用途:
自動車用の様々な部位の溶接

異なったサイズ(太さ)が混ざった商品もあると便利。

対象商品:
06180894
2017-11-01
用途:
油圧パイプ補修

またお願いします。
溶け込みもよく、使いやすいものでした。

1人が参考にしています
対象商品:
06180894
2016-11-04
用途:
異種金属溶接時
有限会社東高電機 様 (建設業・工事業)

初めての使用なのでしょうか、慣れるまで困難

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする