水野ハンディーハーマン
水野ハンディーハーマンの ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒
水野ハンディーハーマンの りん銅ろう
りん銅ろう
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
06180921
品番
DIA-20P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
エアコン配管・湯沸器・ショーケース等のガスロウ付けに最適
線径(Φmm)
2.4
棒長(mm)
500
JIS規格
BCuP-2
材質
(リン)6.8〜7.5%、(銅)残り%
融点(℃)
710〜約795
RoHS指令(10物質対応)
対応