コレットボディー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06181104 品番 10N28
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります

適合
WT-17(FX)、26(FX)、26P、18、18SP(M)、28
SW-418
寸法(Φmm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06181104
2022-02-04
用途:
TIG溶接時

価格の割には純正品と比べても何も劣らない良い商品だと思います。

対象商品:
06181095
2020-07-19
用途:
TIG溶接の1.6mmタングステン使用時

数社のコレットを使用してきましたが、最後はこのメーカーの商品に戻りました。価格的にもう少し低価格にならないかなと思いますが、この価格が適正価格で、他社さんが安すぎるのか、、どうなのかなと思うところです。。。

対象商品:
06181086
2019-01-05
用途:
溶接作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ずっとガスレンズを使っていまして、狭い場所で太さが邪魔でしたが、スタンダードに戻して楽になりました。
安いので助かります。

対象商品:
06181086
2018-12-18
用途:
溶接
製造業

値段が安いけれど、なんの問題もなく使用できるコストパフォーマンスの高い商品です。

対象商品:
06181095
2015-12-17
用途:
自動車部品の溶接など

とりあえず試し溶接ぐらいしかしてませんが普通に使えます。

対象商品:
06181061
2015-01-15
用途:
溶接

普通です。
こだわらなければ、これでよいのでは。

対象商品:
06181086
2008-06-11
用途:
TIGトーチで使用

新ダイワのTIGトーチで使用しています。ノーブランドで価格が安く購入時は不安でしたが、全く問題なく使用できています。次回も購入したいと思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする