曜日別特売
DISTO-DST360X レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X タジマツール(TJMデザイン) 06181126

DISTO-DST360X レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X タジマツール(TJMデザイン) 06181126
DISTO-DST360X レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X タジマツール(TJMデザイン) 06181126
DISTO-DST360X レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X タジマツール(TJMデザイン) 06181126
DISTO-DST360X レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X タジマツール(TJMデザイン) 06181126
DISTO-DST360X レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X タジマツール(TJMデザイン) 06181126

レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード06181126品番DISTO-DST360X
参考基準価格(税別)¥191,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ターゲットに照準しやすい微調整ツマミ付ライカディストX6用アダプター
ライカ製レーザー距離計X6用アダプター
ライカディストX6と使用するインテリジェントアダプター
移動することなく1ヶ所で、幅・斜め・前後などあらゆる2点間距離の測定が可能
三脚DISTO-TRI120、TRI75(共に別売)と組み合わせて使用
ネジ径:1/4インチ
タジマレーザー墨出し器用三脚(5/8インチネジ)へ取り付ける場合には別売のDISTO-TRIADPが必要です
※3年保証(WEB登録が必要)

用途
ライカ製レーザー距離計X6用アダプター
付属品キャリングケース・精度証明書(英文)取付可能対象DISTO-X6保証期間3年保証(WEB登録が必要)ねじ径(inch)1/4
注意
※測定環境が悪い場合は精度が低下することがあります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする