レーザー距離計 ライカディストX6

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06181151 品番DISTO-X6
参考基準価格(税別)¥191,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

最先端測定テクノロジーを 屋外でタフに使えるIP65高堅牢ボディで実現
距離測定用レーザー距離計
専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携
IP65の堅牢ボディ設計。耐落下2m、耐傷性ガラスパネルで過酷な現場に適応
2.8インチIPSディスプレイの大型タッチスクリーン採用。直感的操作と視野角の広いクリアな表示を実現
P2Pテクノロジー (DST360-X+ディスト専用三脚使用)。2点間距離、2点間の高低差、水平距離、傾きを表示。複雑な面積、角度測定も可能
2D/3D測定(DISTO Plan+DST360-X+ディスト専用三脚使用)。写真を含む最大1,000点まで測定ポイントを保存。2D/3Dの図面情報をDXF/DWGファイル形式でエクスポート
ジェスチャーによる測定トリガー
屋外で最大250mまで測定可能な4倍ズームのデジタルポイントファインダー
リチウムイオン充電式バッテリー
多機能エンドピース
※3年保証(WEB登録が必要)

用途距離測定用レーザー距離計 付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文) 仕様P2P測距制度:±10mm/10m 質量(g)230 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵) インターフェースBluetooth(R)SMART 測定範囲(m)0.05〜250 保証期間3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能IP65 測定精度(mm)±1.0 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25 充電端子Type-C
取扱説明書:(16.28MB)
注意
※測定環境が悪い場合は精度が低下することがあります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする