用途距離測定用レーザー距離計セット
付属品ライカディストD5本体、ディスト用アダプターFTA360、ディスト用三脚TRI75、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)
質量(g)5000
規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)
最小表示(mm)0.1
インターフェースBluetooth(R)SMART
測定範囲(m)0.05〜200
保証期間3年保証(WEB登録が必要)
防塵防水性能IP54
測定精度(mm)±1.0
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24
充電端子Type-C