レーザー距離計 ライカディストX6P2Pセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06181169 品番DISTO-X6P2PSET
参考基準価格(税別)¥418,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

屋外でタフに使えるIP65、P2P測距、ライカディストX6パッケージセット
距離測定用レーザー距離計セット
ライカディストX6、アダプターDST360-X、三脚TRI120を専用metaBOXに取りまとめたセット
DISTO(TM) Plan APPとの組み合わせにより3D座標を使用して部屋を詳細に記録。生成した図面情報はDXFやDWGファイル形式でエクスポート可能。
現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効
※3年保証(WEB登録が必要)はX6本体、DST360-X本体のみが対象

用途距離測定用レーザー距離計セット 付属品ライカディストX6本体、ディスト用アダプターDST360X、ディスト用三脚TRI120、GZM3ターゲットプレート、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文×2) 仕様P2P測距制度:±10mm/10m 質量(g)6000 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵) インターフェースBluetooth(R)SMART 測定単位m 測定範囲(m)0.05〜250 保証期間3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能IP65 測定精度(mm)±1.0 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25 充電端子Type-C
取扱説明書:(16.28MB)
注意
※測定環境が悪い場合は精度が低下することがあります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする