Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 建物まわり
Panasonic(パナソニック)の 雨どい
Panasonic(パナソニック)の 集水器
F型集水器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06181239
品番
MQCZ7361
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
オークブラウン
仕様
PC50XS30・PC30・60
サイズ
(シルビスケア)PC50
種類
集水器
適合サイズ
(シルビスケア)PC50