Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 建物まわり
Panasonic(パナソニック)の 雨どい
Panasonic(パナソニック)の 軒とい
軒とい
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06181406
品番
KKW2030LT
参考基準価格(税別)
¥8,720
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
色
ねずみ
長さ(mm)
4000
サイズ
(大型雨といエアロアイアン)前高130WIDE
種類
軒とい
適合サイズ
(大型雨といエアロアイアン)前高130WIDE