ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 無線LAN・ネットワーク機器
ダイヤトレンドの PoEインジェクター
DESP-GAT3用DCプラグセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06181440
品番
DESP-GAT3用DCプラグセット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
DESP-GAT3で使用できるDCプラグセット
セット内容
DCジャック付ケーブル 0.2M、DCプラグ4種(白:5.5×2.5mm、青:5.5×2.1mm、黄:4.8×1.7mm、赤:3.5×1.35mm、極性:センタープラス)
RoHS指令(10物質対応)
対応