曜日別特売
AS69-5S ASAGAO アスモテーブルパワー充電ステーション ASAGAO 06181501

メイン画像

AS69-5S ASAGAO アスモテーブルパワー充電ステーション ASAGAO 06181501
AS69-5S ASAGAO アスモテーブルパワー充電ステーション ASAGAO 06181501
AS69-5S ASAGAO アスモテーブルパワー充電ステーション ASAGAO 06181501
AS69-5S ASAGAO アスモテーブルパワー充電ステーション ASAGAO 06181501
AS69-5S ASAGAO アスモテーブルパワー充電ステーション ASAGAO 06181501

ASAGAO アスモテーブルパワー充電ステーション

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード06181501品番AS69-5S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

大容量69Wh(21600mAh)・長寿命(充電サイクル3000回)のモバイルバッテリー5台と、同数をセットして充電できるバッテリーステーションのセットです。
・学校で…授業でのノートパソコン・タブレットの利用、避難所・緊急連絡時の電源確保
・オフィスで…外出時の予備電源やフリーアドレスのオフィスに、災害用のBCP対策として
・店舗やホテル各種施設で…お客様への貸出用として、災害・緊急時の予備電源として
など、様々なシーンでご利用いただけます。
リン酸鉄リチウムイオンの高い安全性
バッテリーは安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。
NCA系や三元系に比べて結晶構造が安定しているため、破損や圧壊による発火の危険性が極めて低く、安心して安全にご使用いただけます。
1台あたり69Wh(21600mAh)の大容量&長寿命(充電サイクル3000回)
モバイルバッテリー1台あたりの容量は69Wh(21600mAh)。ノートPCなら約1~1.5回フル充電、スマートフォンなら4~5回分の充電が可能な大容量。
さらに従来のモバイルバッテリーの約6倍の長寿命を実現、放充電サイクルは約3000回の長寿命。バッテリー残量0%のモバイルバッテリーを5本セットして、最短約3時間でフル充電が可能です。
LED搭載&残量を数字にて表示、可視化を実現
充電は表示のLEDモニターから一目瞭然。また操作ボタンを押すとバッテリー残量が数値で表示されるので、残り使用時間の計算も具体的でわかりやすくお使いいただけます。
最大65W高出力&同時に3台デバイスへ給電可能
出力ポートは最大PD65WのUSB-Cポート2口と最大12WのUSB-Aポート1口を搭載。
同時接続も可能なので、1台のバッテリーを3台の機器でシェアしてお使いいただけます。
機能性を重視したデザイン
モバイルステーションはロック機能付きで、安全に管理可能です。
ステーションには取手が付いていて持ち運びにも便利です。積み重ねができるので収納場所にも困りません。
モバイルバッテリー本体にも収納可能な取手が付いているので便利にお使いいただけます。

付属品モバイルバッテリー×5、Type-C充電ケーブル×5、充電ステーション×1、電源ケーブル×1、ACアダプター×1、取扱説明書×1グレー質量(g)バッテリー1台:約740、充電ステーション:約860出力USB-C1PD65W(最大):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、・USB-C2PD65W(最大):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、・USB-A12W:5V/2.4A、【同時出力】・USB-C1+USB-C2:PD45+PD30、・USB-C1+USB-A:PD45+12、・USB-C2+USB-A:PD45+12、・USB-C1+USB-C2+USB-A:PD45+PD30+12入力充電ステーション:付属の専用ACアダプターで約3時間以内にフル充電が可能、単体バッテリーへ:付属の専用USB-C to Cケーブルで最大35W充電が可能充電時間バッテリー1台:(フル充電)約3時間保証期間3年(+1~3年の延長保証あり、最大6年保証 ※別途、延長保証料金が発生)電池残量表示パーセンテージ表示梱包内容モバイルバッテリー×5、Type-C充電ケーブル×5、充電ステーション×1、電源ケーブル×1、ACアダプター×1、取扱説明書×1充電池タイプリン酸リチウムイオン電池動作温度(℃)環境:0~40バッテリー容量(mAh)単体:21600、合計:108000充電可能回数約3000回充電個数(最大)5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)バッテリー1台:84×65.1×127.5、充電ステーション:530×116.8×61.1給電端子USB-Aバッテリー容量(Wh)単体:69、合計:345
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする