千代田精機
千代田精機の ガス溶断・溶接
千代田精機の 吹管・火口
千代田精機の 溶接器
中型溶接器 (アセチレン溶接器)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06181506
品番
中型吹管火口付
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
日本工業規格JIS B 6801該当品
火口径(mm)
No.200:Φ1.2
No.225:Φ1.3
No.250:Φ1.4
No.315:Φ1.5
No.400:Φ1.6
No.450:Φ1.7
No.500:Φ1.8
火口
No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500
付属品
火口:7本
種別
中型溶接器(B形01号) ・低圧式
全長(mm)
435
質量(g)
吹管:490/火口:25
使用ガス
アセチレン
ガス圧力(MPa)
酸素:0.3/アセチレン:0.03
使用吹管
中型、グリッタMW型