ドーザータイプ除雪機カバー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06182526 品番IMA95405
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

雪・雨・ホコリや凍結からガードし盗難の予防にも役立つ丈夫な生地の除雪機専用カバー
150D 扱いやすく色褪せにくいオックス生地
色褪せにくいブラックの生地で仕上げたドーザータイプの
除雪機専用の汎用カバーです。ブレード幅800mm未満のドーザータイプの除雪機に適合します。
付属の2.2mのバックル式ベルトとヒモ絞りでカバーのバタつきを押さえます。

材質150デニールオックス生地(裏PU加工) ブラック 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)800×1370×1200 適合車種ヤマハ:YU240、ホンダ:SB800、SB800e、イセキアグリ:SGW804、SGW804S ブレード幅(mm)800未満
注意
※本製品は防炎タイプではありません。高熱時のエンジンやマフラー等と接触しますと本製品が溶けますのでご注意ください。
※生地表面にはっ水性加工を施してありますが完全防水ではありません。雨量・使用状況によっては染込む場合があります。
※商品の特性上、ご利用の環境によっては経年劣化によって商品の防水性能が著しく低下する可能性があります。
※同じ商品でも原産国や生産工場によっては生地・縫製仕様が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする