乳酸菌発酵物質 癒友輝 腸活 善玉菌 乳酸菌発酵エキス 腸内環境

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 06182560 品番 yuuki330
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥24,818
販売価格(税別)
22,980

『癒友輝』は選別した乳酸菌・酵母菌を大豆エキスで発酵させ熟成し抽出したエキスからできたサプリメントです。国産有機大豆を栄養素とした培地に、百数種から選び抜かれた二十一種の乳酸菌を発酵・熟成した天然の腸活成分が含まれています。菌同士を共棲させることにより菌同士が切磋琢磨させ熟成醗酵していきます。そうしてできた、ビタミン・アミノ酸・短鎖脂肪酸・ポリフェノールを含む約400種類の有用栄養成分が身体の調子を整えます。乳酸菌で健康、主におなかの元気作りを始めることができます。

用途日々の健康、腸内環境と美容に心掛けている方、健康に不安のある方に。 その他【召し上がり方】1日に1包〜3包 名称乳酸菌発酵液加工食品 原材料乳酸菌発酵液粉末(国内製造)、デキストリン、乳糖果糖オリゴ糖、乳酸菌(殺菌)/環状オリゴ糖、クエン酸、香料*原材料の一部に乳成分、大豆を含む 栄養成分(100g中)エネルギー 380Kcal、タンパク質 0g、脂質 0g、炭水化物 93g、食塩相当量0.2g
注意
※本品の摂取により体質に合わない場合は摂取を中止してください。幼児の手の届かないところに保存してください。原材料の一部に乳成分、大豆を含みます。直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。開封後は、お早めにお召し上がりください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする