TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア H+シリーズです。 ビジネスのみならずレジャーにもオススメです。風切り音軽減プレートを全商品に標準装備。さらに床板の強度剛性を向上させました。 【サイズ】 荷台部全幅も業界トップクラス。屋根のスペースを最大限有効利用できます。 【耐久性】 TUFREQラインアップの中で一番の耐久性を持つことで、長時間美しい状態が保てます。 【スタイル】 洗練された車両デザインを損なわないように、高級感を追求。アルミ材表面には光沢のあるクリアアルマイト処理を施し、美しい輝きを実現。(腐食防止処理) 【機能】 好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求。また、荷台部は110mm幅のアルミ板を使用し、積載の安定性を高めました。 【性能】 強度が必要な脚と脚取り付け部のスチール材は、高耐食性メッキ処理鋼板に粉体焼付塗装処理をし、強度と防錆力をアップ!