フルHD チューナーレススマートテレビ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06183585 品番GL431U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Android TV でテレビをよりスマートに、もっと便利に。
動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス スマートテレビ」です。

入出力端子入力端子:HDMI×4系統 USB端子×2 出力端子:ヘッドホン 光デジタル音声出力 画素数3840×2160(4K) OSGoogle 付属品リモコン,保証書,取説,スタンド(ネジ付) 用途テレビ、パソコンのディスプレイ、サブモニターとして。 仕様●その他特記事項:youtube、NETFLIX、primevideo、Googleplay等●受信チャンネル:チューナーレス 本体質量(kg)6.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド有)957×181×603 対応寸法(mm)壁掛け:200×200
注意
※TVは受信しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする