4K チューナーレススマートテレビ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06183601 品番GL501U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

動画配信サービスの視聴に特化したスマートディスプレイ。
様々なインターネットコンテンツをストレスなく楽しんでいただくことを目的に開発し、敢えて地上/BS・110度CSデジタル放送チューナーを非搭載としています。
YouTube、Netflix、Amazon Prime Videoをプリインストールしており、その他のアプリはGoogle Playからのダウンロードが可能です。
シンプルスマートなリモコン
Dolby AudioTM搭載
高画質・高音質機能

画面サイズ50V パネル4K 入出力端子入力端子:HDMI×4系統、USB端子×2、出力端子:ヘッドホン、光デジタル音声出力 画素数3840×2160(4K) OSGoogle 付属品リモコン、保証書、取説、スタンド(ネジ付) 用途オフィスの会議室のディスプレイ(モニター)、休憩所や宿泊施設のテレビとして。 仕様●その他特記事項:youtube、NETFLIX、primevideo、Googleplay等 本体質量(kg)8.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド有)1110×265×670 対応寸法(mm)壁掛け:200×200 チューナー数チューナーレス
注意
※TVは受信しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする