30系プリウス専用 フロントコンソール電源BOX

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06183984 品番SY-P1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

アクセサリーソケットから電源供給。
配線しやすいギボシ端子付き。
純正パネルごと交換の簡単装着。
オーディオ中継側USBポートを使用して、iPhoneやiPod等をカーオーディオに接続可能。
給電側USBポートを使用して、スマートフォンやiPhone携帯電話等を充電できます。

電圧(V)DC12 電流(A)USB最大1.2A/ソケット最大6A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06183984
2025-11-13
用途:
フロントコンソール電源
その他業種

しっかりとフィットして綺麗に着きましたが、暗い時に、あまり見えにくいです。特に着いているところが下でコンコールに隠れてしまう為
もっとスイッチが見やすい照明もつけた欲しいです。

対象商品:
06183984
2018-01-11
用途:
プリウスに使用
その他業種

携帯の電源を取るには、30系は使い勝手が悪いので探していたら。
ぴったりの物があり。購入

対象商品:
06183984
2016-05-24
用途:
30系プリウスに取付け

作業は面倒ではないが、センターコンソールボックスを生かすため、助手席側のヒューズボックス(CIGヒューズ)から電源を引きました。新型の50系プリウスが発売されたため型落ちとなりましたが、便利な商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする