※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NP-TPGX110308T MB730 チップ NP-TPGX-T 三菱マテリアル 06188165 NP-TPGX110308T MB730 チップ NP-TPGX-T 三菱マテリアル 06188165

チップ NP-TPGX-T

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06188165 品番NP-TPGX110308T MB730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,170
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
焼入れ鋼や鉄系結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています
鉄と反応しにくいため、優れた仕上げ面が得られます
研削加工を切削加工に切り替えられます
断続切削

形状正三角形60° 材質MB730 コーナー半径(mm)0.8 切刃長さ(mm)11 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)11 用途MB710が欠損する場合Ni基、Co基耐熱合金の高速切削で使用してください 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 チップブレーカ-

商品説明動画

CBN焼結体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする