※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMA120408 MD220 チップ CNMA 三菱マテリアル 06190581 CNMA120408 MD220 チップ CNMA 三菱マテリアル 06190581

チップ CNMA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06190581 品番 CNMA120408 MD220
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

(材質)
アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています
超高速仕上げの切削に対応できます

切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし 用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 トラスコ品番660-2410 材質MD220 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする