曜日別特売
DEGX150404L-F MD220 チップ DEGX-F 三菱マテリアル 06190694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DEGX150404L-F MD220 チップ DEGX-F 三菱マテリアル 06190694
DEGX150404L-F MD220 チップ DEGX-F 三菱マテリアル 06190694

チップ DEGX-F

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
トラスコ品番662-1163
コーナー半径(mm)0.4
内容量1個注文コード06190694品番DEGX150404L-F MD220
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

(材質)
アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています
超高速仕上げの切削に対応できます

用途
非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5材質MD220トラスコ品番662-1163厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする