※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEGX160304R MD220 チップ TEGX 三菱マテリアル 06191507 TEGX160304R MD220 チップ TEGX 三菱マテリアル 06191507

チップ TEGX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.4 トラスコ品番679-2979 注文コード06191507 品番TEGX160304R MD220
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,398円となります。
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はコーナー半径・トラスコ品番6種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています
超高速仕上げの切削に対応できます

形状正三角形60° 切刃長さ(mm)16.5 材質MD220 用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 トラスコ品番679-2979 厚さ(mm)3.18 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.4 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカ-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする