※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGV110304R-F MD220 チップ TPGV-F 三菱マテリアル 06191692 TPGV110304R-F MD220 チップ TPGV-F 三菱マテリアル 06191692

チップ TPGV-F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.4 切刃長さ(mm)11 注文コード06191692 品番TPGV110304R-F MD220
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はコーナー半径・切刃長さなど8種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています
超高速仕上げの切削に対応できます

形状正三角形60° 切刃長さ(mm)11 材質MD220 コーナー半径(mm)0.4 用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 厚さ(mm)3.18 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする