※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGX110302 MD220 チップ TPGX 三菱マテリアル 06191762 TPGX110302 MD220 チップ TPGX 三菱マテリアル 06191762

チップ TPGX

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06191762 品番 TPGX110302 MD220
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

(材質)
アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています
超高速仕上げの切削に対応できます

形状正三角形60° 切刃長さ(mm)11 材質MD220 用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 トラスコ品番680-1927 厚さ(mm)3.18 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.2 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカ-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする