※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(mm)
20
14
17
20
23
26
29
32
35
39
43
48
シャンク径(mm)
25
25
32
刃数
2
1
2
刃長(mm)
40
28
35
40
46
52
58
64
70
78
86
96
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06193083
品番
CBJPR202S25
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能
M8~M30の6角穴ボルト座加工可能
86°菱形ポジチップ使用
全長L1(mm)
120
刃径(mm)
20
シャンク径(mm)
25
刃長(mm)
40
刃長(mm) L2
40
刃数
2
全長(mm)
120
トラスコ品番
659-4212
有効長(mm) L3
30