曜日別特売
CBMPR392S32 スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 06193144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBMPR392S32 スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 06193144
CBMPR392S32 スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 06193144

スローアウェイエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)39
シャンク径(mm)32
刃数2
刃長(mm)78
内容量1個注文コード06193144品番CBMPR392S32
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能
M8~M30の6角穴ボルト座加工可能
86°菱形ポジチップ使用

全長L1(mm)158刃径(mm)39シャンク径(mm)32刃長(mm)78刃長(mm) L278刃数2全長(mm)158トラスコ品番659-4271有効長(mm) L378
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする