三菱マテリアル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
20
刃長(mm)
100
注文コード
06193476
品番
SRM2200SNLF
参考基準価格(税別)
¥65,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
小、中金型の荒~中仕上げに最適
ボディは高剛性設計
低抵抗チップの採用
チップはキー型クランプ
クーラント穴付きをシリーズ化
刃先径(Φmm)
20
刃長(mm) L2
100
全長L1(mm)
180
刃数
4
刃長(mm)
100
トラスコ品番
678-3619
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
20
刃径(mm)
20
商品説明動画
荒・中仕上げ加工用ボールエンドミル SRM2
参考になった