三菱マテリアル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
30
刃長(mm)
150
注文コード
06193512
品番
SRM2300SNLF
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
小、中金型の荒~中仕上げに最適
ボディは高剛性設計
低抵抗チップの採用
チップはキー型クランプ
クーラント穴付きをシリーズ化
刃先径(Φmm)
30
刃長(mm) L2
150
全長L1(mm)
230
刃数
4
刃長(mm)
150
全長(mm)
230
シャンク径(Φmm)
32
刃径(mm)
30
商品説明動画
荒・中仕上げ加工用ボールエンドミル SRM2
参考になった