SRM2300SNLL スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 06193573

スローアウェイエンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個刃径(mm)30刃長(mm)100注文コード06193573品番SRM2300SNLL
参考基準価格(税別)¥79,100販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

小、中金型の荒~中仕上げに最適
ボディは高剛性設計
低抵抗チップの採用
チップはキー型クランプ
クーラント穴付きをシリーズ化

刃先径(Φmm)30刃長(mm) L2100全長L1(mm)350刃数4刃長(mm)100トラスコ品番678-3708全長(mm)350シャンク径(Φmm)32刃径(mm)30

商品説明動画

荒・中仕上げ加工用ボールエンドミル SRM2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする