※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
20
12
16
20
25
32
刃径(mm)
11.7
3.7
7.7
11.7
14.7
5.7
9.7
21.7
シャンク径(Φmm)
20
12
16
20
25
32
刃数
2
1
2
3
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06194386
品番
BRP4NR202LS20
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
11°ポジティブチップ使用
丸チップで切れ刃強度高い
豊富なシリーズ展開
金型材の加工に最適
全長(mm)
180
刃数
2
刃先径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
100
トラスコ品番
658-2974
全長L1(mm)
180
刃長(mm) L2
100
刃径(mm)
11.7