仕様リアマウント形●データ入力(V):L:0〜2、H:12〜30●表示文字:7セグメント赤色LED表示、10進表示ユニット:0〜9、小数点●パネルへの取付方法:ねじ取付け
質量(g)(約)100
保護構造IP40(IEC 60529)
出力BO(ブランキング出力)
桁数最大8桁まで任意に組合わせ可能
入力BCD(バイナリ)、LATCH、Dp、BI入力
文字高(mm)57
保存温度(℃)-25〜80(ただし、氷結しないこと)
消費電流(mA)(約)80
使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結しないこと)
入力論理負論理
表示機能10進表示ユニット
使用電圧範囲(V)DC24±10%
色(本体)黒
使用周囲湿度(%RH)35〜85(ただし、結露しないこと)