3.5インチ内蔵HDD / 7200rpm / MG10-Dシリーズ / 5年保証 / 国内正規品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06197129 品番 MG10ADA600E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

TOSHIBA製ハードディスクドライブ!安心の国産メーカー品 最大10 TB 512nおよび512eセクターフォーマット、インターフェース(SATAおよびSAS)の豊富なラインアップ

容量(TB)6 仕様内蔵・外付:内蔵 サイズ3.5インチ インターフェースSerial ATA ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする