東芝
東芝の PCパーツ
東芝の 内蔵HDD
東芝の 内蔵HDD3.5
3.5インチ内蔵HDD / 7200rpm / MG10-Dシリーズ / 5年保証 / 国内正規品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06197138
品番
MG10ADA800E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
TOSHIBA製ハードディスクドライブ!安心の国産メーカー品 最大10 TB 512nおよび512eセクターフォーマット、インターフェース(SATAおよびSAS)の豊富なラインアップ
容量(TB)
8
仕様
内蔵・外付:内蔵
サイズ
3.5インチ
インターフェース
Serial ATA
ディスク回転数(min
-1
[r.p.m])
7200
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合