3.5インチ内蔵HDD / 12TB / 7200rpm / MG09シリーズ / 5年保証 / 国内正規品

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06197147 品番MG09ACA12TE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

TOSHIBA製ハードディスクドライブ!安心の国産メーカー品 最大18 TB FC-MAMR採用 クラウドスケールのストレージインフラストラクチャ、ビジネスクリティカルサーバー/ストレージ、ファイル&オブジェクトストレージソリューションに

容量(TB)12 仕様内蔵・外付:内蔵 サイズ3.5インチ インターフェースSerial ATA キャッシュメモリ(MB)512 ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする