3.5インチ内蔵HDD / 7200rpm / N300シリーズ / 3年保証 / 国内正規品

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 容量(TB)2 インターフェースSerial ATA 注文コード06197181 品番HDWG720UZSVC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,628
販売価格(税別)
21,480
この商品は容量・インターフェースなど11種類から選べます 他の種類を見る

TOSHIBA製ハードディスクドライブ!安心の国産メーカー品 最大22TB N300シリーズ

容量(TB)2 仕様内蔵・外付:内蔵 サイズ3.5インチ 高さ(mm)26.1 インターフェースSerial ATA ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする