※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120404-FS NX2525 チップ CNMG-FS 三菱マテリアル 06197536 CNMG120404-FS NX2525 チップ CNMG-FS 三菱マテリアル 06197536 CNMG120404-FS NX2525 チップ CNMG-FS 三菱マテリアル 06197536

チップ CNMG-FS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06197536 品番 CNMG120404-FS NX2525
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

両面チップブレーカ。
低切込みでも安定した切りくず処理を実現。

切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 材質NX2525 被削材P(鋼)/M(ステンレス)/K(鋳鉄) 寸法Re(mm)0.4 用途軟鋼、ステンレス鋼の仕上げ切削用 形状ひし形80° 精度M 内接円直径(Φmm)12.7 寸法D1(mm)12.7 寸法D2(mm)5.16 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ブレーカFS 切削領域仕上げ切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする