※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120408-MW US7020 チップ CNMG-MW 三菱マテリアル 06198184 CNMG120408-MW US7020 チップ CNMG-MW 三菱マテリアル 06198184 CNMG120408-MW US7020 チップ CNMG-MW 三菱マテリアル 06198184

チップ CNMG-MW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06198184 品番 CNMG120408-MW US7020
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

(材質)
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。
ステンレス鋼の連続切削に適しています。

切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 材質US7020 ブレーカMW 種別ネガ 形状ひし形80° 精度M 内接円直径(Φmm)12.7 寸法D1(mm)12.7 寸法D2(mm)5.16 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 寸法Re(mm)0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする